

89.70 CHF/ Unitéhors TVA
96.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.70 CHF | - |
4+ | 77.10 CHF | 14.05% |
10+ | 67.60 CHF | 24.64% |
20+ | 60.50 CHF | 32.55% |
30+ | 56.40 CHF | 37.12% |
50+ | 55.00 CHF | 38.68% |
100+ | 53.10 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |