

51.60 CHF/ Unitéhors TVA
55.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.60 CHF | - |
4+ | 44.50 CHF | 13.76% |
10+ | 39.00 CHF | 24.42% |
20+ | 34.80 CHF | 32.56% |
30+ | 32.50 CHF | 37.02% |
50+ | 31.70 CHF | 38.57% |
100+ | 30.60 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |