

63.20 CHF/ Unitéhors TVA
68.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.20 CHF | - |
4+ | 54.20 CHF | 14.24% |
10+ | 47.60 CHF | 24.68% |
20+ | 42.60 CHF | 32.59% |
30+ | 39.70 CHF | 37.18% |
50+ | 38.70 CHF | 38.77% |
100+ | 37.40 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |