

1'347.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'456.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'347.00 CHF | - |
4+ | 1'191.00 CHF | 11.58% |
10+ | 1'045.00 CHF | 22.42% |
20+ | 985.50 CHF | 26.84% |
30+ | 919.50 CHF | 31.74% |
50+ | 896.00 CHF | 33.48% |
100+ | 872.00 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |