

1'985.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'145.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'985.00 CHF | - |
4+ | 1'753.00 CHF | 11.69% |
10+ | 1'713.00 CHF | 13.70% |
20+ | 1'551.00 CHF | 21.86% |
30+ | 1'448.00 CHF | 27.05% |
50+ | 1'410.00 CHF | 28.97% |
100+ | 1'393.00 CHF | 29.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1791-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |