

609.50 CHF/ Unitéhors TVA
658.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 609.50 CHF | - |
4+ | 523.50 CHF | 14.11% |
10+ | 459.00 CHF | 24.69% |
20+ | 418.50 CHF | 31.34% |
30+ | 390.50 CHF | 35.93% |
50+ | 380.50 CHF | 37.57% |
100+ | 367.00 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |