

616.50 CHF/ Unitéhors TVA
666.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 616.50 CHF | - |
4+ | 527.00 CHF | 14.52% |
10+ | 462.00 CHF | 25.06% |
20+ | 425.00 CHF | 31.06% |
30+ | 396.50 CHF | 35.69% |
50+ | 386.50 CHF | 37.31% |
100+ | 377.50 CHF | 38.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |