

757.50 CHF/ Unitéhors TVA
818.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 757.50 CHF | - |
4+ | 671.50 CHF | 11.35% |
10+ | 589.00 CHF | 22.24% |
20+ | 555.50 CHF | 26.67% |
30+ | 518.50 CHF | 31.55% |
50+ | 505.00 CHF | 33.33% |
100+ | 487.00 CHF | 35.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |