

1'336.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'444.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'336.00 CHF | - |
4+ | 1'158.00 CHF | 13.32% |
10+ | 1'016.00 CHF | 23.95% |
20+ | 965.50 CHF | 27.73% |
30+ | 901.00 CHF | 32.56% |
50+ | 877.50 CHF | 34.32% |
100+ | 855.00 CHF | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |