

638.50 CHF/ Unitéhors TVA
690.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 638.50 CHF | - |
4+ | 547.00 CHF | 14.33% |
10+ | 480.00 CHF | 24.82% |
20+ | 437.00 CHF | 31.56% |
30+ | 407.50 CHF | 36.18% |
50+ | 397.00 CHF | 37.82% |
100+ | 384.00 CHF | 39.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 173 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |