

578.50 CHF/ Unitéhors TVA
625.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 578.50 CHF | - |
4+ | 496.00 CHF | 14.26% |
10+ | 435.00 CHF | 24.81% |
20+ | 396.50 CHF | 31.46% |
30+ | 370.00 CHF | 36.04% |
50+ | 360.50 CHF | 37.68% |
100+ | 348.50 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |