

598.50 CHF/ Unitéhors TVA
646.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 598.50 CHF | - |
4+ | 512.50 CHF | 14.37% |
10+ | 449.50 CHF | 24.90% |
20+ | 411.50 CHF | 31.24% |
30+ | 384.50 CHF | 35.76% |
50+ | 374.50 CHF | 37.43% |
100+ | 367.00 CHF | 38.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |