

1'257.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'358.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'257.00 CHF | - |
4+ | 1'138.00 CHF | 9.47% |
10+ | 1'118.00 CHF | 11.06% |
20+ | 1'012.00 CHF | 19.49% |
30+ | 944.50 CHF | 24.86% |
50+ | 920.00 CHF | 26.81% |
100+ | 912.00 CHF | 27.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Dimension selon French R | NF-R68 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |