

1'118.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'208.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'118.00 CHF | - |
4+ | 993.50 CHF | 11.14% |
10+ | 871.00 CHF | 22.09% |
20+ | 813.00 CHF | 27.28% |
30+ | 759.00 CHF | 32.11% |
50+ | 739.00 CHF | 33.90% |
100+ | 724.00 CHF | 35.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |