

36.80 CHF/ Unitéhors TVA
39.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.80 CHF | - |
4+ | 31.80 CHF | 13.59% |
10+ | 27.80 CHF | 24.46% |
20+ | 24.80 CHF | 32.61% |
30+ | 23.20 CHF | 36.96% |
50+ | 22.60 CHF | 38.59% |
100+ | 21.80 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0171-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |