

55.10 CHF/ Unitéhors TVA
59.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55.10 CHF | - |
4+ | 47.30 CHF | 14.16% |
10+ | 41.40 CHF | 24.86% |
20+ | 37.20 CHF | 32.49% |
30+ | 34.70 CHF | 37.02% |
50+ | 33.80 CHF | 38.66% |
100+ | 32.60 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 115 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |