

84.80 CHF/ Unitéhors TVA
91.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84.80 CHF | - |
4+ | 72.80 CHF | 14.15% |
10+ | 63.90 CHF | 24.65% |
20+ | 57.10 CHF | 32.67% |
30+ | 53.30 CHF | 37.15% |
50+ | 51.90 CHF | 38.80% |
100+ | 50.10 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |