

40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
4+ | 34.80 CHF | 14.07% |
10+ | 30.50 CHF | 24.69% |
20+ | 27.30 CHF | 32.59% |
30+ | 25.50 CHF | 37.04% |
50+ | 24.90 CHF | 38.52% |
100+ | 24.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |