

39.40 CHF/ Unitéhors TVA
42.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.40 CHF | - |
4+ | 33.90 CHF | 13.96% |
10+ | 29.70 CHF | 24.62% |
20+ | 26.70 CHF | 32.23% |
30+ | 24.90 CHF | 36.80% |
50+ | 24.20 CHF | 38.58% |
100+ | 23.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |