

1'307.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'412.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'307.00 CHF | - |
4+ | 1'135.00 CHF | 13.16% |
10+ | 994.50 CHF | 23.91% |
20+ | 947.00 CHF | 27.54% |
30+ | 884.00 CHF | 32.36% |
50+ | 861.00 CHF | 34.12% |
100+ | 830.50 CHF | 36.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |