

1'914.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'069.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'914.00 CHF | - |
4+ | 1'678.00 CHF | 12.33% |
10+ | 1'471.00 CHF | 23.15% |
20+ | 1'469.00 CHF | 23.25% |
30+ | 1'371.00 CHF | 28.37% |
50+ | 1'335.00 CHF | 30.25% |
100+ | 1'321.00 CHF | 30.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |