

732.00 CHF/ Unitéhors TVA
791.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 732.00 CHF | - |
4+ | 648.00 CHF | 11.48% |
10+ | 568.00 CHF | 22.40% |
20+ | 535.50 CHF | 26.84% |
30+ | 500.00 CHF | 31.69% |
50+ | 487.00 CHF | 33.47% |
100+ | 470.00 CHF | 35.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |