

615.00 CHF/ Unitéhors TVA
664.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 615.00 CHF | - |
4+ | 527.00 CHF | 14.31% |
10+ | 462.00 CHF | 24.88% |
20+ | 422.00 CHF | 31.38% |
30+ | 393.50 CHF | 36.02% |
50+ | 383.50 CHF | 37.64% |
100+ | 370.00 CHF | 39.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |