

565.50 CHF/ Unitéhors TVA
611.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 565.50 CHF | - |
4+ | 485.00 CHF | 14.24% |
10+ | 425.00 CHF | 24.85% |
20+ | 388.50 CHF | 31.30% |
30+ | 362.50 CHF | 35.90% |
50+ | 353.00 CHF | 37.58% |
100+ | 340.50 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |