

584.00 CHF/ Unitéhors TVA
631.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 584.00 CHF | - |
4+ | 501.50 CHF | 14.13% |
10+ | 439.50 CHF | 24.74% |
20+ | 396.50 CHF | 32.11% |
30+ | 370.00 CHF | 36.64% |
50+ | 360.50 CHF | 38.27% |
100+ | 351.50 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |