

1'233.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'332.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'233.00 CHF | - |
4+ | 1'087.00 CHF | 11.84% |
10+ | 1'070.00 CHF | 13.22% |
20+ | 968.50 CHF | 21.45% |
30+ | 904.00 CHF | 26.68% |
50+ | 880.50 CHF | 28.59% |
100+ | 872.00 CHF | 29.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Dimension selon French R | NF-R67 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |