

1'255.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'356.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'255.00 CHF | - |
4+ | 1'091.00 CHF | 13.07% |
10+ | 956.00 CHF | 23.82% |
20+ | 910.00 CHF | 27.49% |
30+ | 849.50 CHF | 32.31% |
50+ | 827.50 CHF | 34.06% |
100+ | 798.00 CHF | 36.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |