

604.00 CHF/ Unitéhors TVA
652.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 604.00 CHF | - |
4+ | 518.00 CHF | 14.24% |
10+ | 454.00 CHF | 24.83% |
20+ | 415.00 CHF | 31.29% |
30+ | 387.50 CHF | 35.84% |
50+ | 377.50 CHF | 37.50% |
100+ | 364.00 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 162 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |