

704.50 CHF/ Unitéhors TVA
761.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 704.50 CHF | - |
4+ | 624.00 CHF | 11.43% |
10+ | 547.00 CHF | 22.36% |
20+ | 517.00 CHF | 26.61% |
30+ | 482.50 CHF | 31.51% |
50+ | 470.00 CHF | 33.29% |
100+ | 453.00 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |