

159.50 CHF/ Unitéhors TVA
172.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 159.50 CHF | - |
4+ | 137.00 CHF | 14.11% |
10+ | 120.00 CHF | 24.76% |
20+ | 107.50 CHF | 32.60% |
30+ | 100.50 CHF | 36.99% |
50+ | 97.50 CHF | 38.87% |
100+ | 94.00 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.81 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 313 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |