

50.20 CHF/ Unitéhors TVA
54.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.20 CHF | - |
4+ | 43.10 CHF | 14.14% |
10+ | 37.80 CHF | 24.70% |
20+ | 33.80 CHF | 32.67% |
30+ | 31.60 CHF | 37.05% |
50+ | 30.80 CHF | 38.65% |
100+ | 29.60 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |