

79.30 CHF/ Unitéhors TVA
85.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.30 CHF | - |
4+ | 68.10 CHF | 14.12% |
10+ | 59.70 CHF | 24.72% |
20+ | 53.50 CHF | 32.53% |
30+ | 49.90 CHF | 37.07% |
50+ | 48.60 CHF | 38.71% |
100+ | 46.90 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |