

1'241.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'341.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'241.00 CHF | - |
4+ | 1'074.00 CHF | 13.46% |
10+ | 941.50 CHF | 24.13% |
20+ | 881.50 CHF | 28.97% |
30+ | 823.00 CHF | 33.68% |
50+ | 801.50 CHF | 35.41% |
100+ | 773.50 CHF | 37.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |