

1'839.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'987.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'839.00 CHF | - |
4+ | 1'632.00 CHF | 11.26% |
10+ | 1'431.00 CHF | 22.19% |
20+ | 1'412.00 CHF | 23.22% |
30+ | 1'318.00 CHF | 28.33% |
50+ | 1'284.00 CHF | 30.18% |
100+ | 1'239.00 CHF | 32.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |