

551.00 CHF/ Unitéhors TVA
595.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 551.00 CHF | - |
4+ | 472.00 CHF | 14.34% |
10+ | 414.00 CHF | 24.86% |
20+ | 371.50 CHF | 32.58% |
30+ | 347.00 CHF | 37.02% |
50+ | 338.00 CHF | 38.66% |
100+ | 325.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |