

569.00 CHF/ Unitéhors TVA
615.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 569.00 CHF | - |
4+ | 487.00 CHF | 14.41% |
10+ | 427.00 CHF | 24.96% |
20+ | 386.50 CHF | 32.07% |
30+ | 361.00 CHF | 36.56% |
50+ | 351.50 CHF | 38.22% |
100+ | 342.50 CHF | 39.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |