

1'038.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'122.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'038.00 CHF | - |
4+ | 922.00 CHF | 11.18% |
10+ | 808.50 CHF | 22.11% |
20+ | 754.50 CHF | 27.31% |
30+ | 704.50 CHF | 32.13% |
50+ | 686.00 CHF | 33.91% |
100+ | 672.00 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |