

1'215.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'313.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'215.00 CHF | - |
4+ | 1'054.00 CHF | 13.25% |
10+ | 924.00 CHF | 23.95% |
20+ | 865.00 CHF | 28.81% |
30+ | 807.50 CHF | 33.54% |
50+ | 786.50 CHF | 35.27% |
100+ | 758.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |