

1'802.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'947.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'802.00 CHF | - |
4+ | 1'623.00 CHF | 9.93% |
10+ | 1'423.00 CHF | 21.03% |
20+ | 1'384.00 CHF | 23.20% |
30+ | 1'291.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'258.00 CHF | 30.19% |
100+ | 1'214.00 CHF | 32.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 154.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1541-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |