

675.50 CHF/ Unitéhors TVA
730.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.50 CHF | - |
4+ | 609.50 CHF | 9.77% |
10+ | 534.50 CHF | 20.87% |
20+ | 495.50 CHF | 26.65% |
30+ | 462.50 CHF | 31.53% |
50+ | 450.50 CHF | 33.31% |
100+ | 434.50 CHF | 35.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |