

510.50 CHF/ Unitéhors TVA
551.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 510.50 CHF | - |
4+ | 439.50 CHF | 13.91% |
10+ | 385.00 CHF | 24.58% |
20+ | 345.00 CHF | 32.42% |
30+ | 322.00 CHF | 36.92% |
50+ | 313.50 CHF | 38.59% |
100+ | 302.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 152.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |