

562.00 CHF/ Unitéhors TVA
607.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 562.00 CHF | - |
4+ | 481.50 CHF | 14.32% |
10+ | 422.00 CHF | 24.91% |
20+ | 381.50 CHF | 32.12% |
30+ | 356.00 CHF | 36.65% |
50+ | 347.00 CHF | 38.26% |
100+ | 337.50 CHF | 39.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |