

38.70 CHF/ Unitéhors TVA
41.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.70 CHF | - |
4+ | 33.20 CHF | 14.21% |
10+ | 29.10 CHF | 24.81% |
20+ | 26.00 CHF | 32.82% |
30+ | 24.30 CHF | 37.21% |
50+ | 23.70 CHF | 38.76% |
100+ | 22.90 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |