

1'173.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'268.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'173.00 CHF | - |
4+ | 1'018.00 CHF | 13.21% |
10+ | 892.00 CHF | 23.96% |
20+ | 835.00 CHF | 28.82% |
30+ | 779.00 CHF | 33.59% |
50+ | 759.00 CHF | 35.29% |
100+ | 732.00 CHF | 37.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |