

655.00 CHF/ Unitéhors TVA
708.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 655.00 CHF | - |
4+ | 589.50 CHF | 10.00% |
10+ | 516.50 CHF | 21.15% |
20+ | 480.50 CHF | 26.64% |
30+ | 448.50 CHF | 31.53% |
50+ | 436.50 CHF | 33.36% |
100+ | 421.00 CHF | 35.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 146 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |