

543.50 CHF/ Unitéhors TVA
587.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 543.50 CHF | - |
4+ | 466.50 CHF | 14.17% |
10+ | 409.00 CHF | 24.75% |
20+ | 370.00 CHF | 31.92% |
30+ | 345.00 CHF | 36.52% |
50+ | 336.50 CHF | 38.09% |
100+ | 323.50 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |