

1'120.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'210.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'120.00 CHF | - |
4+ | 982.50 CHF | 12.28% |
10+ | 955.50 CHF | 14.69% |
20+ | 865.00 CHF | 22.77% |
30+ | 807.50 CHF | 27.90% |
50+ | 786.50 CHF | 29.78% |
100+ | 773.50 CHF | 30.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Dimension selon French R | NF-R63 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |