

534.50 CHF/ Unitéhors TVA
577.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 534.50 CHF | - |
4+ | 459.50 CHF | 14.03% |
10+ | 403.00 CHF | 24.60% |
20+ | 360.00 CHF | 32.65% |
30+ | 336.00 CHF | 37.14% |
50+ | 327.00 CHF | 38.82% |
100+ | 316.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |