

530.50 CHF/ Unitéhors TVA
573.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 530.50 CHF | - |
4+ | 455.50 CHF | 14.14% |
10+ | 399.50 CHF | 24.69% |
20+ | 360.00 CHF | 32.14% |
30+ | 336.00 CHF | 36.66% |
50+ | 327.00 CHF | 38.36% |
100+ | 316.00 CHF | 40.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |