

944.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'020.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 944.00 CHF | - |
4+ | 840.00 CHF | 11.02% |
10+ | 736.50 CHF | 21.98% |
20+ | 686.00 CHF | 27.33% |
30+ | 640.00 CHF | 32.20% |
50+ | 623.50 CHF | 33.95% |
100+ | 612.00 CHF | 35.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |